Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00439 SUPPORTO FISSAGGIO VITE/PERNI HDM312 - 151-00439

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 36.3 mm

  • Breite - 19.3 mm

  • Befestigungsart - schrauben und nieten

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 12.7 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 100 ST

EAN

4031026313191

Artikelnummer

HEE151-00439

Herstellernummer

151-00439

Hersteller

HEE

Länge:

36.3 mm

Breite:

19.3 mm

Befestigungsart:

schrauben und nieten

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

12.7 mm

Farbe:

schwarz

Höhe:

16.7 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

7.9 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Perfetto allineamento col cavo grazie al disegno ad H. Prefissaggio della clip grazie allo speciale supporto. Per fascette con larghezza fino a 12,7 mm. Elevata coppia di serraggio grazie alla boccola in metallo. Facile manutenzione del cablaggio, basta sostituire la fascetta. Svilippata inizialmente per l'utilizzo nell'industria pesante/automobili, questi prodotti possono essere utilizzati in un'ampia gamma di mercati e applicazioni dove i fasci di cavi necessitano di fissaggio Heavy Duty.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie