HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00437 SUPPORTO FISSAGGIO VITE/PERNI HDM25 - 151-00437

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 36.3 mm
Breite - 19.3 mm
Befestigungsart - schrauben und nieten
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 12.7 mm
Farbe - schwarz
Packung
100 ST
EAN
4031026313184
Artikelnummer
HEE151-00437
Herstellernummer
151-00437
Hersteller
HEE
Länge:
36.3 mm
Breite:
19.3 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
12.7 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
16.7 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
6.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie