HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00357 BASETTA 28X28 NAT UB28-N - 151-00357

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 28 mm
Breite - 28 mm
Befestigungsart - kleben und schrauben
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5.4 mm
Farbe - weiß
Packung
6000 ST
EAN
5022660327988
Artikelnummer
HEE151-00357
Herstellernummer
151-00357
Hersteller
HEE
Länge:
28 mm
Breite:
28 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5.4 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
4.7 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...85 °C
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


