Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00324 BASETTA 37,7X37,7 BIANCO MB5 - 151-00324

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 37.7 mm

  • Breite - 37.7 mm

  • Befestigungsart - sonstige

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 8.9 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 3000 ST

EAN

4031026430294

Artikelnummer

HEE151-00324

Herstellernummer

151-00324

Hersteller

HEE

Länge:

37.7 mm

Breite:

37.7 mm

Befestigungsart:

sonstige

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

8.9 mm

Farbe:

weiß

Höhe:

6.2 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

4.8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Basette con fissaggio a vite. Facili da installare con vite o rivetto. Eccellente tenuta, adatte ad ambienti con forti vibrazioni. Ingresso fascetta a 4 vie per ottenere installazioni più veloci e flessibili. Disegnati in modo specifico per sostenere i fasci di cavi pesanti, questi supporti a sella possono essere utilizzati in molteplici settori, dalla produzione di macchine agricole ai camion. Offrono un fissaggio molto sicuro e possono essere utilizzati con un'ampia varietà di fascette di cablaggio percavi pesanti fino a una larghezza di 9mm.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie