HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00195 FISSAGGIO PER TUBI E CABLAGGI IAHC5T - 151-00195

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Rohr-/Kabeldurchmesser - 35...45 mm
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
700 ST
EAN
4031026265223
Artikelnummer
HEE151-00195
Herstellernummer
151-00195
Hersteller
HEE
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Rohr-/Kabeldurchmesser:
35...45 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Chiusura push and click. Le varianti IAHC possono essere collegate ad altri elementi della serie. La clip viene clickata in un foro specifico. Un elemento IAHC()T può essere interconnesso solo con un elemento (I)AHC. Offre un metodo semplice e sicuro perfissare i cavi ai pannelli. Progettati originariamente per l'industria automobilistica, hanno una vasta gamma di applicazioni nelle industrie che usano pannelli in lamiera.
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie