HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00174 FISSAGGIO PER TUBI E CABLAGGI EC39 - 151-00174

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 13.2 mm
Befestigungsart - mit Kantenclip
Farbe - schwarz
Höhe - 11.8 mm
Für max. Bündeldurchmesser - 15.9 mm
Packung
2500 ST
EAN
4031026333762
Artikelnummer
HEE151-00174
Herstellernummer
151-00174
Hersteller
HEE
Breite:
13.2 mm
Befestigungsart:
mit Kantenclip
Farbe:
schwarz
Höhe:
11.8 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
15.9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...80 °C


