Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00018 FISSAGGIO PER TUBI CORRUGATI CTC10FT6LG - 151-00018

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart/-bauteil - Loch

  • Befestigungsart - Lamellenfuß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Rohr-/Kabeldurchmesser - 10.16...10.16 mm

Packung

  • 5000 ST

EAN

4031026250168

Artikelnummer

HEE151-00018

Herstellernummer

151-00018

Hersteller

HEE

Anschlussart/-bauteil:

Loch

Befestigungsart:

Lamellenfuß

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Rohr-/Kabeldurchmesser:

10.16...10.16 mm

Scharnierend:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Clip CTC disponibili in un'ampia gamma di diametri. L'ancoraggio a pino può essere utilizzato per vari spessori pannello. Utilizzabili con fori filettati. Fissaggio del tubo con un semplice click. Il tubo non può scivolare grazi eallo speciale profilo interno di queste clip. Le clip CTC vengono utilizzate, ad esempio, nelle seguenti industrie: automotive, cablatori, elettrotecnica e ovunque sia necessario fissare rapidamente e saldamente tubi corrugati.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie