Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE150-83499 FASCETTA FISSAGGIO A PINO MSMP4 - 150-83499

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 167 mm

  • Breite - 15.9 mm

  • Befestigungsart - schrauben und nieten

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 8.2 mm

  • Farbe - farblos

Packung

  • 1000 ST

EAN

4031026201672

Artikelnummer

HEE150-83499

Herstellernummer

150-83499

Hersteller

HEE

Länge:

167 mm

Breite:

15.9 mm

Befestigungsart:

schrauben und nieten

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

8.2 mm

Farbe:

farblos

Höhe:

5.2 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

5.1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Permette il fissaggio in parallelo di molteplici cavi. Semplice da fissare con due viti. I cavi possono essere fissati con delle fascette utilizzando una qualsiasi combinazione degli appositi fori disponibili. I supporti MP per fissaggi multipli soddisfano tutte le applicazioni in cui i cavi devono rimanere ben fissi sul posto e allo stesso tempo devono rimanere separati dai cavi adiacenti (ad esempio nelle cabine di controllo, nei macchinari o nei sistemi militari).

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie