HELLERMANNTYTON Srl - HEE150-77950 FASCETTA FISSAGGIO A PINO T30RFT6 - 150-77950

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.5 mm
Bandlänge - 150 mm
Bündeldurchmesser - 30...5 mm
Min. Haltekraft - 135 N
Betriebstemperatur - -40...105 °C
Packung
5000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4031026121772
Artikelnummer
HEE150-77950
Herstellernummer
150-77950
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
3.5 mm
Bandlänge:
150 mm
Bündeldurchmesser:
30...5 mm
Min. Haltekraft:
135 N
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Befestigungsart:
Lamellenfuß
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie