HELLERMANNTYTON Srl - HEE150-76093 FASCETTA FISSAGGIO SU BORDO T50SOSEC4A - 150-76093

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 150 mm
Banddicke - 1.3 mm
Bündeldurchmesser - 35...4 mm
Min. Haltekraft - 225 N
Packung
3000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4031026207681
Artikelnummer
HEE150-76093
Herstellernummer
150-76093
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
150 mm
Banddicke:
1.3 mm
Bündeldurchmesser:
35...4 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
Kantenclip
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


