HELLERMANNTYTON Srl - HEE150-76080 FASCETTA FISSAGGIO SU BORDO T30REC4B - 150-76080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.6 mm
Bandlänge - 148 mm
Banddicke - 1.1 mm
Bündeldurchmesser - 4...35 mm
Min. Haltekraft - 135 N
Packung
5000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4031026214542
Artikelnummer
HEE150-76080
Herstellernummer
150-76080
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
148 mm
Banddicke:
1.1 mm
Bündeldurchmesser:
4...35 mm
Min. Haltekraft:
135 N
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
Kantenclip
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


