HELLERMANNTYTON Srl - HEE150-55948 FASCETTA FISSAGGIO A PINO T30RFT5 - 150-55948

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.5 mm
Bandlänge - 150 mm
Banddicke - 1.1 mm
Bündeldurchmesser - 34...3.5 mm
Min. Haltekraft - 135 N
Packung
5000 ST
EAN
4031026121499
Artikelnummer
HEE150-55948
Herstellernummer
150-55948
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
3.5 mm
Bandlänge:
150 mm
Banddicke:
1.1 mm
Bündeldurchmesser:
34...3.5 mm
Min. Haltekraft:
135 N
Betriebstemperatur:
-40...150 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Befestigungsart:
Lamellenfuß
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein









