Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE150-40583 FASCETTA FISSAGGIO SU BORDO T50SOSEC5B - 150-40583

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.6 mm

  • Bandlänge - 150 mm

  • Banddicke - 1.3 mm

  • Bündeldurchmesser - 31...4 mm

  • Min. Haltekraft - 225 N

Packung

  • 4000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

EC-Series

EAN

4031026207650

Artikelnummer

HEE150-40583

Herstellernummer

150-40583

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

4.6 mm

Bandlänge:

150 mm

Banddicke:

1.3 mm

Bündeldurchmesser:

31...4 mm

Min. Haltekraft:

225 N

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Ausführung:

außenverzahnt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

Kantenclip

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Fascetta 2-piece preassemblata con EdgeClip. La testa della fascetta può essere riposizionata dopo la legatura. EC9, EC10, EC21 ed EC22 sono per diametri di legatura minimi di 1 mm. Per bordi lamiera da 1 a 3 mm di spessore. Queste fascette di cablaggio con ancoraggi per bordo lamiera sono ideali per installazioni in cui non sono consentiti fori o quando la temperatura ostacola l'applicazione di adesivi. Utilizzate dai quadristi e nell'industria dell'automobile, garantiscono un ottimo risparmio di tempo e denaro.