Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE150-21291 FASCETTA FISSAGGIO SU PERNO T50RSBS5 - 150-21291

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.6 mm

  • Bandlänge - 200 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 2000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4031026119755

Artikelnummer

HEE150-21291

Herstellernummer

150-21291

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

4.6 mm

Bandlänge:

200 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

225 N

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

Schweißbolzenaufnahme

Bündeldurchmesser:

2...45 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Fascetta preassemblata. Veloce e facile da installare. La testa può essere ruotata a piacere. Soft-Push per una installazione senza utensili. La forma a fungo della SBH serve per fissare un foglio isolante o insonorizzante. l'SBS è ideale per l'installazione pre-cablaggio (non necessita di tolleranze di fissaggio). L'SB5 ha una tolleranza laterale per un corretto fissaggio. Disegnate principalmente per l'utilizzo nell'industria dell'automobile, questi prodotti possono essere utilizzati in un'ampia varietà di applicazioni dove i cavi devono essere legati e fissati a perni da 5mm o bulloni ISO da 5mm

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie