HELLERMANNTYTON Srl - HEE148-90060 MORSETTO 3 VIE RIAPRIBILE HCR-3 - 148-90060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 3
Farbe - farblos
Transparent - ja
Nennspannung - 450 V
Nennstrom - 32 A
Packung
1 ST
EAN
4031026657875
Artikelnummer
HEE148-90060
Herstellernummer
148-90060
Hersteller
HEE
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
3
Farbe:
farblos
Transparent:
ja
Nennspannung:
450 V
Nennstrom:
32 A
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja






