HELLERMANNTYTON Srl - HEE148-90059 MORSETTO 2 VIE RIAPRIBILE HCR-2 - 148-90059

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 2
Farbe - farblos
Transparent - ja
Nennspannung - 450 V
Nennstrom - 32 A
Packung
1 ST
EAN
4031026657868
Artikelnummer
HEE148-90059
Herstellernummer
148-90059
Hersteller
HEE
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
2
Farbe:
farblos
Transparent:
ja
Nennspannung:
450 V
Nennstrom:
32 A
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja





