HELLERMANNTYTON Srl - HEE148-90041 Morsetto 8 vie HCPM-8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0...0 mm²
Anzahl der Klemmstellen - 8
Nennstrom - 24 A
Geeignet für flexible Leiter - nein
Farbe - mehrfarbig
Packung
3150 ST
EAN
4031026530642
Artikelnummer
HEE148-90041
Herstellernummer
148-90041
Hersteller
HEE
Nennquerschnitt:
0...0 mm²
Anzahl der Klemmstellen:
8
Nennstrom:
24 A
Geeignet für flexible Leiter:
nein
Farbe:
mehrfarbig
Mit Betätigungshebeln:
nein
Nennspannung:
600 V
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0...0 mm²
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Transparent:
nein
AWG-Bereich:
12...22









