HELLERMANNTYTON Srl - HEE148-90038 Morsetto 4 vie HCPM-4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0...0 mm²
Anzahl der Klemmstellen - 4
Nennstrom - 24 A
Geeignet für flexible Leiter - nein
Farbe - farblos
Packung
6300 ST
EAN
4031026530611
Artikelnummer
HEE148-90038
Herstellernummer
148-90038
Hersteller
HEE
Nennquerschnitt:
0...0 mm²
Anzahl der Klemmstellen:
4
Nennstrom:
24 A
Geeignet für flexible Leiter:
nein
Farbe:
farblos
Mit Betätigungshebeln:
nein
Nennspannung:
600 V
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0...0 mm²
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Transparent:
ja
AWG-Bereich:
12...22









