HELLERMANNTYTON Srl - HEE148-90023 MORSETTO ILLUMINAZIONE HECL-2/1 - 148-90023

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 24 A
Farbe - weiß
Nennspannung - 450 V
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) - 0.5...2.5 mm²
Transparent - nein
Packung
100 ST
EAN
4031026317113
Artikelnummer
HEE148-90023
Herstellernummer
148-90023
Hersteller
HEE
Nennstrom:
24 A
Farbe:
weiß
Nennspannung:
450 V
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.5...2.5 mm²
Transparent:
nein
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
sonstige
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


