Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE148-00098 DISTANZIALE ILLUMINAZIONE SPOTCLIP-II - 148-00098

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Hohldecke

  • Geeignet für Lampenleistung - 35...35 W

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Max. Leuchtendurchmesser - 115 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

4031026439525

Artikelnummer

HEE148-00098

Herstellernummer

148-00098

Hersteller

HEE

Anwendung:

Hohldecke

Geeignet für Lampenleistung:

35...35 W

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Max. Leuchtendurchmesser:

115 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

ja

Einbaubreite:

90 mm

Geeignet für NV-Leuchten:

ja

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Min. Deckenstärke:

8 mm

Einbaulänge:

107 mm

Einbaudurchmesser:

115 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

115 mm

SpotClip-II è stato sviluppato per faretti con altezza massima di 95 mm. Assicura una distanza di sicurezza tra il faretto e l'isolamento sovrastante. Installazione flessibile durante o dopo la costruzione. I denti alla fine delle gambe prevengono spostamenti durante l'installazione. Può essere utilizzato in fori di diametro tra 62 e 90 mm. Resistenza meccanica anche ad elevate temperature. Materiale ritardante di fiamma secondo la UL94-V0. Permette di aumentare la durata dei faretti prevenendo il surriscaldamento. Semplifica e velocizza l'installazione e la sostituzione dei faretti. Testato secondo la EN 60598-1, EN 60598-2-2, e NF C 15100. Per diametri compresi tra 62 e 90 mm

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie