HELLERMANNTYTON Srl - HEE148-00076 DISTANZIALE ILLUMINAZIONE SPOTCLIP-I - 148-00076

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für HV-Leuchten - ja
Geeignet für NV-Leuchten - ja
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Geeignet für Lampenleistung - 35...35 W
Anwendung - Hohldecke
Packung
10 ST
EAN
4031026299525
Artikelnummer
HEE148-00076
Herstellernummer
148-00076
Hersteller
HEE
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
35...35 W
Anwendung:
Hohldecke
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbaudurchmesser:
90 mm
Einbaulänge:
82 mm
Einbaubreite:
90 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
82 mm
Max. Leuchtendurchmesser:
90 mm
Min. Deckenstärke:
8 mm
Werkstoff:
Kunststoff