HELLERMANNTYTON Srl - HEE138-01980 FASCETTA PA66 100X2.5 NERO UB1 - 138-01980

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 100 mm
Min. Haltekraft - 80 N
Betriebstemperatur - -40...85 °C
Ausführung - innenverzahnt
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
TY-ITS
EAN
4031026115986
Artikelnummer
HEE138-01980
Herstellernummer
138-01980
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
100 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein


