Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE138-00044 FASCETTA PA66 150X3.5 NERO UB150B-B - 138-00044

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE138-00044 FASCETTA PA66 150X3.5 NERO UB150B-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.5 mm

  • Bandlänge - 150 mm

  • Betriebstemperatur - -40...85 °C

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5022660329142

Artikelnummer

HEE138-00044

Herstellernummer

138-00044

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

3.5 mm

Bandlänge:

150 mm

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

A dentatura interna. Facili da applicare sia a mano che con apposito attrezzo. Per il fissaggio e la legatura di cavi, guaine e tubi.
HELLERMANNTYTON Srl

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie