HELLERMANNTYTON Srl - HEE138-00001 FASCETTA PA66 100X2.5 NATURALE UB100A-N - 138-00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 100 mm
Betriebstemperatur - -40...85 °C
Ausführung - innenverzahnt
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
100 ST
EAN
4031026241050
Artikelnummer
HEE138-00001
Herstellernummer
138-00001
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
100 mm
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
farblos
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein


