Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE131-75610 FASCETTA RIAPRIBILE 565X12.5 NERO RT250M - 131-75610

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 12.5 mm

  • Bandlänge - 565.3 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 25 ST

EAN

4031026115719

Artikelnummer

HEE131-75610

Herstellernummer

131-75610

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

12.5 mm

Bandlänge:

565.3 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

2.2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

1115 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

ja

Befestigungsart:

sonstige

Bündeldurchmesser:

12...150 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Dentino allungato che permette una facile e rapida riapertura. Adatta a fasci di cavi grandi e pesanti. Lo speciale occhiello consente di inserire la parte eccedente della fascetta. Dentino protetto da aperture accidentali. Disponibile in colore nero e naturale. A dentatura interna. Utilizzate in un'ampia gamma di settori, queste fascette riapribili e riutilizzabili sono ideali per installazioni provvisorie o prototipazioni: nei casi in cui è richiesta l'aggiunta o la rimozione di cavi (ad es. concerti ed eventi in ambienti esterni). Grazie al carico di rottura di 1.1150N, la RT250 è ideale per fissare fasci di cavi grossi e pesanti. Per lunghezze inferiori si può utilizzare la serie REL250.

HELLERMANNTYTON Srl

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie