HELLERMANNTYTON Srl - HEE131-75510 FASCETTA RIAPRIBILE 1030X12.5 NERO RT250 - 131-75510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 12.5 mm
Bandlänge - 1030 mm
Banddicke - 2.2 mm
Bündeldurchmesser - 12...305 mm
Min. Haltekraft - 1115 N
Packung
25 ST
EAN
4031026115689
Artikelnummer
HEE131-75510
Herstellernummer
131-75510
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
12.5 mm
Bandlänge:
1030 mm
Banddicke:
2.2 mm
Bündeldurchmesser:
12...305 mm
Min. Haltekraft:
1115 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


