HELLERMANNTYTON Srl - HEE131-22519 FASCETTA RIAPRIBILE 250X7.5 NATURALE REL - 131-22519

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 250 mm
Ausführung - außenverzahnt
Farbe - farblos
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
3000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,05 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5022660022241
Artikelnummer
HEE131-22519
Herstellernummer
131-22519
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
250 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Farbe:
farblos
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Banddicke:
1.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
200 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
Befestigungsart:
sonstige
Bündeldurchmesser:
16...68 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


