HELLERMANNTYTON Srl - HEE130-00016 FASC VELCRO 200X12.5 GIALLO TEXTIE M (10 - 130-00016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 12.5 mm
Bandlänge - 200 mm
Ausführung - Klettband
Farbe - gelb
Bandverschluss - Klettverschluss
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4031026271743
Artikelnummer
HEE130-00016
Herstellernummer
130-00016
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
12.5 mm
Bandlänge:
200 mm
Ausführung:
Klettband
Farbe:
gelb
Bandverschluss:
Klettverschluss
Banddicke:
1.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
Befestigungsart:
sonstige
Bündeldurchmesser:
60...60 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie