HELLERMANNTYTON Srl - HEE130-00014 FASC VELCRO 200X12.5 ROSSO TEXTIE M (10P - 130-00014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 12.5 mm
Bandlänge - 200 mm
Ausführung - Klettband
Farbe - rot
Bandverschluss - Klettverschluss
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4031026271729
Artikelnummer
HEE130-00014
Herstellernummer
130-00014
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
12.5 mm
Bandlänge:
200 mm
Ausführung:
Klettband
Farbe:
rot
Bandverschluss:
Klettverschluss
Banddicke:
1.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
Befestigungsart:
sonstige
Bündeldurchmesser:
60...60 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


