HELLERMANNTYTON Srl - HEE126-03100 FASCETTA FIX A FRECCIA T50SOSSFT6.5E-MDL - 126-03100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 158.8 mm
Ausführung - außenverzahnt
Farbe - grün
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
3000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4031026228266
Artikelnummer
HEE126-03100
Herstellernummer
126-03100
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
158.8 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Farbe:
grün
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Banddicke:
1.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
Spreizanker
Bündeldurchmesser:
1.5...30 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


