HELLERMANNTYTON Srl - HEE126-03000 FASCETTA RIAPR. FISSAGGIO FRECCIA 165X4. - 126-03000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 165 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - grau
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
20000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5022660327797
Artikelnummer
HEE126-03000
Herstellernummer
126-03000
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
165 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
grau
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
Befestigungsart:
Spreizanker
Bündeldurchmesser:
1.5...34 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige


