Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE126-02300 FASCETTA FISSAGGIO A FRECCIA T50SST5 - 126-02300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.6 mm

  • Bandlänge - 170 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - farblos

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 20000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5022660326929

Artikelnummer

HEE126-02300

Herstellernummer

126-02300

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

4.6 mm

Bandlänge:

170 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

farblos

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

225 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

Spreizanker

Bündeldurchmesser:

1.5...31 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Facile da installare, anche senza attrezzo. L'ancoraggio a freccia si fissa facilmente in posizione. Il disco è in grado di controbilanciare le pressioni sulla fascetta e minimizza l'ingresso di polvere, sporco e acqua. La testa della fascetta una volta montata resta fissa in posizione. La variante KSFT ha un ancoraggio speciale arrotondato, che ne minimizza l'ingombro. Con un ampio range di possibilità di fissaggio queste fascette di cablaggio sono ideali per l'utilizzo in molti settori inclusi l'automotive, l'aerospaziale, l'industria del bianco e i quadristi.