Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE126-00330 FASCETTA FISSAGGIO A FRECCIA NAT T30RSF - 126-00330

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.6 mm

  • Bandlänge - 158 mm

  • Bündeldurchmesser - 32...1.6 mm

  • Min. Haltekraft - 135 N

  • Betriebstemperatur - -40...85 °C

Packung

  • 5000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4031026599861

Artikelnummer

HEE126-00330

Herstellernummer

126-00330

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

3.6 mm

Bandlänge:

158 mm

Bündeldurchmesser:

32...1.6 mm

Min. Haltekraft:

135 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

farblos

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

Spreizanker

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Facile da installare, anche senza attrezzo. L'ancoraggio a freccia si fissa facilmente in posizione. La testa della fascetta, una volta montata, resta fissa in posizione. Fascetta di fissaggio priva di alette. Questa gamma di fascette è ideale per l'utilizzo in spazi ristretti.

HELLERMANNTYTON Srl

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie