HELLERMANNTYTON Srl - HEE126-00253 FASCETTA FISSAGGIO SU BORDI 160X4.6, GRI - 126-00253

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 160 mm
Ausführung - außenverzahnt
Farbe - grau
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
6000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4031026516714
Artikelnummer
HEE126-00253
Herstellernummer
126-00253
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
160 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Farbe:
grau
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
150 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
Kantenclip
Bündeldurchmesser:
1...35 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


