Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE126-00099 FASCETTA FISSAGGIO A FRECCIA T50SOSKSFT5 - 126-00099

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.6 mm

  • Bandlänge - 156 mm

  • Ausführung - außenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 6000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4031026300719

Artikelnummer

HEE126-00099

Herstellernummer

126-00099

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

4.6 mm

Bandlänge:

156 mm

Ausführung:

außenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.3 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

180 N

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

Spreizanker

Bündeldurchmesser:

1...35 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Facile da installare, anche senza attrezzo. L'ancoraggio a freccia si fissa facilmente in posizione. Il disco è in grado di controbilanciare le pressioni sulla fascetta e minimizza l'ingresso di polvere, sporco e acqua. La testa della fascetta una volta montata resta fissa in posizione. La variante KSFT ha un ancoraggio speciale arrotondato, che ne minimizza l'ingombro. Le facette di fissaggio con la punta a freccia sono ideali per l'uso in molti settori diversi, tra cui quello automobilistico, aerospaziale e della costruzione di pannelli.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie