Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE126-00081 FASCETTA FISSAGGIO A FRECCIA T50SOSKSFT6 - 126-00081

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.6 mm

  • Bandlänge - 156 mm

  • Ausführung - außenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 5000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4031026299051

Artikelnummer

HEE126-00081

Herstellernummer

126-00081

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

4.6 mm

Bandlänge:

156 mm

Ausführung:

außenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

180 N

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

Spreizanker

Bündeldurchmesser:

1...35 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Facile da installare, anche senza attrezzo. L'ancoraggio a freccia si fissa facilmente in posizione. Il disco è in grado di controbilanciare le pressioni sulla fascetta e minimizza l'ingresso di polvere, sporco e acqua. La testa della fascetta una volta montata resta fissa in posizione. La variante KSFT ha un ancoraggio speciale arrotondato, che ne minimizza l'ingombro. Con una vasta gamma di possibilità di fissaggio queste fascette sono ideali per l'uso in molti settori diversi, tra cui automotive, aerospaziale, produzione di elettrodomestici e pannelli. Questa soluzione di fissaggio è utilizzata per fissare i cablaggi. Offriamo una varietà di spessori e dimensioni dei fori per adattarsi a tutti i tipi di applicazione.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie