HELLERMANNTYTON Srl - HEE126-00060 FASCETTA FISSAGGIO FRECCIA PA66W 130X5 - 126-00060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 5 mm
Bandlänge - 130 mm
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Banddicke - 1.1 mm
Packung
5000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4944387927726
Artikelnummer
HEE126-00060
Herstellernummer
126-00060
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
5 mm
Bandlänge:
130 mm
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Banddicke:
1.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
147 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
Spreizanker
Bündeldurchmesser:
1.6...20 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige


