Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE126-00052 FASCETTA FISSAGGIO A FRECCIA T50VSWPM - 126-00052

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 12000 ST

EAN

5022660329333

Artikelnummer

HEE126-00052

Herstellernummer

126-00052

Hersteller

HEE

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

Spreizanker

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Facile da installare, anche senza attrezzo. L'ancoraggio a freccia si fissa facilmente in posizione. Il disco è in grado di controbilanciare le pressioni sulla fascetta e minimizza l'ingresso di polvere, sporco e acqua. La testa della fascetta una volta montata resta fissa in posizione. La variante KSFT ha un ancoraggio speciale arrotondato, che ne minimizza l'ingombro. Con una vasta gamma di possibilità di fissaggio queste fascette sono ideali per l'uso in molti settori diversi, tra cui automotive, aerospaziale, produzione di elettrodomestici e pannelli. Questa soluzione di fissaggio è utilizzata per fissare i cablaggi. Offriamo una varietà di spessori e dimensioni dei fori per adattarsi a tutti i tipi di applicazione.