Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE122-68019 LAMA RICAMBIO SP KR6/8 REPLACEMENT BLADE - 122-68019

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Kabelbinders - Kunststoff

  • Anzugsspannung - manuell

  • Werkstoff des Werkzeugs - Metall

  • Eigenschaft - manuelles Abschneiden

  • MIL-spezifiziert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026114446

Artikelnummer

HEE122-68019

Herstellernummer

122-68019

Hersteller

HEE

Werkstoff des Kabelbinders:

Kunststoff

Anzugsspannung:

manuell

Werkstoff des Werkzeugs:

Metall

Eigenschaft:

manuelles Abschneiden

MIL-spezifiziert:

ja

Utensile in metallo resistente. Per applicare solo fascette serie KR. Per il tensionamento, il fissaggio e il taglio delle fascette KR. Con il semplice cambio della parte frontale l'utensile può essere convertito per l'utilizzo con fascette di lunghezza diversa: 6 mm e 8 mm. L'utensile manuale installa fascette KR6/8 fissa meccanicamente il pistoncino di chiusura rinforzato in fibra di vetro della fascetta KR, deformandone la plastica. Questo garantisce un fissaggio permanente molto resistente.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie