HELLERMANNTYTON Srl - HEE121-83378 FASCETTA A PISTONE KR 337X8.0 HR KR8/33 - 121-83378

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 8 mm
Bandlänge - 337 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Farbe - grau
Bandverschluss - Glasfaserstift
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,05 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4031026190921
Artikelnummer
HEE121-83378
Herstellernummer
121-83378
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
8 mm
Bandlänge:
337 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Farbe:
grau
Bandverschluss:
Glasfaserstift
Banddicke:
2.4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
785 N
Betriebstemperatur:
-40...150 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Bündeldurchmesser:
8...86 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie