HELLERMANNTYTON Srl - HEE121-82160 FASCETTA A PISTONE KR 210X8.0 UV-BK KR8/ - 121-82160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 8 mm
Bandlänge - 210 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Glasfaserstift
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,05 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4031026114163
Artikelnummer
HEE121-82160
Herstellernummer
121-82160
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
8 mm
Bandlänge:
210 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Glasfaserstift
Banddicke:
2.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
785 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Bündeldurchmesser:
8...47 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie