HELLERMANNTYTON Srl - HEE121-63560 FASCETTA A PISTONE KR 360X6.0 W NERO KR6 - 121-63560

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 6.1 mm
Bandlänge - 360 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Glasfaserstift
Packung
2500 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4031026114125
Artikelnummer
HEE121-63560
Herstellernummer
121-63560
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
6.1 mm
Bandlänge:
360 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Glasfaserstift
Banddicke:
1.6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
490 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Bündeldurchmesser:
4.7...93 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie