HELLERMANNTYTON Srl - HEE121-58560 TESTA NASTRO KR 38X11.7 W NERO KR8/C5 - 121-58560

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 11.7 mm
Bandlänge - 38 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Glasfaserstift
Packung
5000 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4031026114040
Artikelnummer
HEE121-58560
Herstellernummer
121-58560
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
11.7 mm
Bandlänge:
38 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Glasfaserstift
Werkstoff:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


