Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE121-00889 ATTREZZO PNEUMATICO PER KR KR8PNSE - 121-00889

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE121-00889 ATTREZZO PNEUMATICO PER KR KR8PNSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Kabelbinders - Kunststoff

  • Kabelbinderbreite - 8...8 mm

  • Anzugsspannung - einstellbar

  • Werkstoff des Werkzeugs - Metall

  • Eigenschaft - automatisches Abschneiden

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026113760

Artikelnummer

HEE121-00889

Herstellernummer

121-00889

Hersteller

HEE

Werkstoff des Kabelbinders:

Kunststoff

Kabelbinderbreite:

8...8 mm

Anzugsspannung:

einstellbar

Werkstoff des Werkzeugs:

Metall

Eigenschaft:

automatisches Abschneiden

MIL-spezifiziert:

ja

Strumento in metallo resistente. Pneumatico. Solo per l'applicazione delle fascette KR. Per il tensionamento, il fissaggio e il taglio automatico delle fascette KR. La forza di tensionamento può essere adattata in base alla pressione dell'aria. Anello disupporto per un bilanciatore. L'utensile installa fascette KR8PNSE spinge il pistone rinforzato in fibra di vetro della fascetta KR sul corpo della fascetta bloccandola. Questa operazione garantisce un fissaggio permenente molto resistente.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie