Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE120-40020 FASCETTA 100X2,5 NERO AT2000 T18RA50 - 120-40020

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 100 mm

  • Farbe - schwarz

  • Min. Haltekraft - 80 N

  • Betriebstemperatur - -40...105 °C

Packung

  • 20000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4031026438023

Artikelnummer

HEE120-40020

Herstellernummer

120-40020

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

100 mm

Farbe:

schwarz

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Bündeldurchmesser:

0.7...20 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Disponibili in bandoliere da 50 fascette e in bobine da 3500 fascette. Tensionamento costante e ripetibile su ogni legatura. Facilmente riciclabile. Realizzate per la legatura e il fissaggio di cavi, tubi e tubi flessibili. Ideale per le applicazioni di grossi volumi, ad esempio nel settore dell'assemblaggio cavi, automotive, delle attrezzature industriali e nel settore packaging.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie