Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE120-40019 FASCETTA 100X2,5 NATURALE AT2000 T18RA50 - 120-40019

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 100 mm

  • Bündeldurchmesser - 20...0.7 mm

  • Min. Haltekraft - 80 N

  • Betriebstemperatur - -40...105 °C

Packung

  • 2000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4031026335308

Artikelnummer

HEE120-40019

Herstellernummer

120-40019

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

100 mm

Bündeldurchmesser:

20...0.7 mm

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Farbe:

farblos

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Fascette stabilizzate al calore (PA66HS) per temperature fino a + 105 °C. Disponibile in bandoliere da 50 fascette o bobine da 3.500 fascette. Tensione ripetitiva sui fasci. Facilmente riciclabile. Realizzate per la legatura e il fissaggio di cavi, tubi e tubi flessibili. Ideale per le applicazioni di grossi volumi, ad esempio nel settore dell'assemblaggio cavi, automotive, delle attrezzature industriali e nel settore packaging.