HELLERMANNTYTON Srl - HEE118-00116 FASCETTA DENTATURA EST. 250X4.7 PEEK PT3 - 118-00116

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.65 mm
Bandlänge - 250 mm
Ausführung - außenverzahnt
Farbe - beige
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
5000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4031026479798
Artikelnummer
HEE118-00116
Herstellernummer
118-00116
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
4.65 mm
Bandlänge:
250 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Farbe:
beige
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Banddicke:
1.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
300 N
Betriebstemperatur:
-55...240 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
PEEK
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Bündeldurchmesser:
4...65 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie