Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE118-00089 FASCETTA TESTA 90 150X3.3 HS-NERO V150R - 118-00089

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.3 mm

  • Bandlänge - 150 mm

  • Ausführung - außenverzahnt

  • Farbe - farblos

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 4000 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4031026293271

Artikelnummer

HEE118-00089

Herstellernummer

118-00089

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

3.3 mm

Bandlänge:

150 mm

Ausführung:

außenverzahnt

Farbe:

farblos

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

150 N

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Bündeldurchmesser:

35...35 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Fascetta a dentatura esterna con superficie liscia a contatto con il cavo. Testa curvata a 90°. Il disegno senza spigoli vivi della testa minimizza il rischio di danneggiare lo strato isolante dei cavi. La fascetta segue i contorni del fascio in maniera perfetta. Occupa meno spazio grazie al disegno curvo della testa. Facile da inserire, ma con un elevato carico di rottura. Facile da applicare, sia manualmente che con un utensile. Le fascette a dentatura esterna della serie V, grazie al basso profilo della testa, sono ideali per tutte le applicazioni in spazi ristretti, come per esempio sistemi di automazione, di sensoristica o di allarme (sistemi di I/O remoto). Grazie alla speciale conformazione della testa, la serie V è una pratica soluzione nei casi in cui i cablaggi debbano passare all'interno di canaline o di passacavi.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie