HELLERMANNTYTON Srl - HEE118-00035 FASCETTA DENTATURA EST. 100X2.5 NAT T18R - 118-00035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 100 mm
Banddicke - 1 mm
Bündeldurchmesser - 20...1.6 mm
Min. Haltekraft - 80 N
Packung
30000 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
OS-Series
EAN
5022660320309
Artikelnummer
HEE118-00035
Herstellernummer
118-00035
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
100 mm
Banddicke:
1 mm
Bündeldurchmesser:
20...1.6 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
farblos
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2