Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE118-00032 FASCETTA DENTATURA EST. 145X3.4 PEEK PT2 - 118-00032

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.4 mm

  • Bandlänge - 145 mm

  • Ausführung - außenverzahnt

  • Farbe - beige

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4031026252285

Artikelnummer

HEE118-00032

Herstellernummer

118-00032

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

3.4 mm

Bandlänge:

145 mm

Ausführung:

außenverzahnt

Farbe:

beige

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

230 N

Betriebstemperatur:

-55...240 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

PEEK

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Bündeldurchmesser:

4...35 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Per applicazioni ad alta temperatura da -55°C a +240°C. Fascetta a dentatura esterna con superficie liscia a contatto con il cavo. La fascetta segue i contorni del fascio in maniera perfetta. Facile da inserire, ma con un'elevato carico di rottura. Occupa meno spazio grazie al disegno curvo della testa. Unisce le performance di una fascetta metallica con la facilità d'uso di una fascetta in poliammide. Facile da applicare, sia manualmente che con un utensile. Le fascette PEEK sono state progettate in collaborazione con l’industria aerospaziale e l’industria della difesa. Le caratteristiche uniche di questo prodotto lo rendono particolarmente idoneo ad applicazioni in ambienti con alte temperature. Grazie a queste qualità, le fascette PEEK sono idealiper applicazioni nell’industria mineraria, ferroviaria, offshore, e automotive. La fascetta PEEK è un prodotto straordinario che coniuga le proprietà meccaniche e di resistenza agli influssi ambientali di una fascetta metallica con la facilità d’uso di una fascetta in nylon.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie